Motion
5115J09A ACCIONAMIENTO BÁSICO

FALK
5115J09A BASIC DRIVE

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - 9:1 Relación
Artículo MI #03122678
No. Fabricante 5115J09A BASIC DRIVE
Precio3,894.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5115J09A BASIC DRIVE

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - 9:1 Relación
Artículo MI #03122678
No. Fabricante 5115J09A BASIC DRIVE
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
Precio3,894.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115
  • Relación
    9:1
  • Peso
    89 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Accionamiento de engranaje helicoidal paralelo montado en eje de tamaño 5115 con una 9:1 relación. Los cojinetes de rodillos cónicos de alta resistencia y los sellos de fluorocarbono purgables con grasa (FKM) de alta temperatura proporcionan la máxima protección en entornos extremos. Las unidades estándar montadas en eje (JR), transportador de tornillos (JSC) y montadas con brida (JF) se construyen a partir de una unidad básica (J)
  • Tipos de productos
    Unidad básica
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934634574

Descripción general

Descripción del fabricante
5115J09A UNIDAD BÁSICA
  • Rodamientos estándar y sellos Viton®: el tiempo de inactividad de reemplazo se minimiza con rodamientos y sellos disponibles localmente
  • Sellos Viton de uso intensivo y purgados con grasa: Manipule altas temperaturas, evite fugas y el fallo final del accionamiento: la barrera de grasa atrapa los contaminantes abrasivos antes de que puedan ranurar el eje o entrar en el accionamiento del engranaje
  • Engranajes de larga duración: el diseño helicoidal de Quadrive cuenta con dientes acabados superficiales de alta dureza con una cara más ancha para una capacidad de carga máxima
  • El casquillo y otros accesorios están disponibles
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"