Motion
SPC-23-23-F
Ruland SPC-23-23-F - Acoplamiento rígido, dos piezas con chavetero, Mandrinados 1.438"x1.438", chaveteros 3/8"x3/8", OD 2 5/8", L 3 7/8", 1215 Acero libre de plomo
Artículo MI #03122687
No. Fabricante SPC-23-23-F
Precio355.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPC-23-23-F - Acoplamiento rígido, dos piezas con chavetero, Mandrinados 1.438"x1.438", chaveteros 3/8"x3/8", OD 2 5/8", L 3 7/8", 1215 Acero libre de plomo
Artículo MI #03122687
No. Fabricante SPC-23-23-F
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
Su precio$355.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    1.4380 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.4380 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.4380 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.8400 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,3750 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Ubicación del tornillo
    1.050 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 24
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 - 24
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    SPC
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452904167

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-23-23-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"