Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre9
Detalles
- ColorMarrón
- Número de Upc del fabricante086189180276
- Protección de los dedosPuntera de goma
- Material superiorGoma
Descripción general
- La construcción moldeada por inyección de polimezcla de PVC es sin costuras y 100 % impermeable, pero permanece flexible en entornos fríos; guía sencilla a lo largo de la caña para personalizar la altura
- Plantilla con amortiguación FOOT FORM ligera que proporciona soporte para el arco y el talón, y es extraíble, lavable y reemplazable; la caña de acero proporciona soporte adicional, reduciendo la fatiga de las piernas y los pies
- Refuerzo en puntos de tensión críticos para mayor duración; suela con tacos de ángulo profundo que evita resbalones y caídas sobre superficies resbaladizas
- Resistente a la degradación de productos químicos agrícolas, fertilizantes y desechos animales; punta blanda; suela con clasificación de peligro de descarga eléctrica; ASTM F2413-11 EH
- Uso recomendado: construcción, petróleo y gas, procesamiento de alimentos, agricultura y ecuestres, uso general