Motion
BV5001
Polea intermedia con correa en V - Sección B, 1 ranura, 0.6693 pulg. de diámetro interior, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8100 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #03123841
No. Fabricante BV5001
Precio48.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia con correa en V - Sección B, 1 ranura, 0.6693 pulg. de diámetro interior, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8100 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #03123841
No. Fabricante BV5001
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
Su precio$48.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    0.6693 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8700 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre del cojinete
    Sellado
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Nailon
  • Número de ranuras de correa
    1
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material de la polea
    Nailon
  • Tipo de cojinete
    Un cojinete de bolas
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
BV5001

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo