Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.69 pulg.
- Ancho general3.63 pulg.
- Par de parada80.0 pulg.
- Par de arranque60 pulg.
Detalles
- Consumo de aire44.0 cfm
- Velocidad libre280 rpm
- Potencia máxima1.35 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.140 rpm
Descripción general
- No se quema: se puede parar o sobrecargar durante largos períodos sin daños
- La ausencia de acumulación de calor o chispas hacen que los motores neumáticos sean ideales para su uso en aplicaciones inflamables o explosivas
- La válvula de cuatro vías permite la inversión instantánea del motor con el giro de una válvula
- El motor neumático en funcionamiento expande el aire, lo que permite que los motores funcionen a temperaturas de hasta 150°F y algunos motores de hasta 300°F con grasa, lubricante y sellos especiales
- Potencia máxima en tamaño mínimo
- Utiliza una amplia gama de velocidades mediante el uso de una válvula simple en su línea de suministro de aire de entrada
- La puesta en marcha con cámara de aire reduce la tensión de su equipo
- Montaje frontal con seis orificios estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación