Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador226 lb
- Puerto de fluido2 BSPP
- Altura total54.700 pulg.
- Diámetro del cotilo9.100 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador10.000 galones (EE. UU.)
- Material de la vejigaBuna N
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte inferior reparable
- Material del puerto de fluidoAcero al carbono
- Puerto de gasVálvula versión 4 (8V1 - ISO 4570)
- Conexión de líneaConexión roscada
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Caudal máximo240 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- MedioAceite mineral
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Posición de montajeCualquier ángulo
- Sexo del puertoMujer
- ReparableReparable
- Material del selloNitrilo
- SerieSB 330
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Rosca estándarBSPP
Descripción general
- Los acumuladores de vejiga HYDAC se pueden instalar verticalmente, en cualquier ángulo u horizontalmente, dependiendo de la aplicación
- Los acumuladores de vejiga HYDAC constan de un recipiente a presión soldado o forjado (concha), una vejiga y puertos para gas y una entrada de fluido
- Los lados de gas y líquido están separados por la vejiga
- Mejor propósito general
- Amplia gama de tamaños estándar
- Ideal para aplicaciones de choque
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación