Motion
TCJ65-214
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto de tres labios
Artículo MI #03125899
No. Fabricante TCJ65-214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto de tres labios
Artículo MI #03125899
No. Fabricante TCJ65-214
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    150 mm
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Longitud a través del orificio
    82.6 mm
  • Longitud total Diámetro  
    188 mm
  • Peso
    16.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GE 65 KPPB 3
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    TCJ
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TCJ65-214-XL-I