Motion
WDHR120*300 HEBRA REMACHADA DE 10 PIES

REXNORD INC
WDHR120*300 RIVETED 10 FT STRAND

Cadena de ingeniería - Serie WDH, paso de 120 / 6.000 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #03125910
No. Fabricante WDHR120*300 RIVETED 10 FT STRAND
Precio170.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WDHR120*300 RIVETED 10 FT STRAND

Cadena de ingeniería - Serie WDH, paso de 120 / 6.000 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #03125910
No. Fabricante WDHR120*300 RIVETED 10 FT STRAND
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
Precio170.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12.1 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    120 / 6.000 pulg.
  • Anchura interior
    8-3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.88 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10-1/4 pulg.
  • Peso
    19.81 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 6.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tipo 300
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    WDH
  • UPC_NO
    698210857325
  • Capacidad de carga de trabajo
    15000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WDH120 300 WDHR 120 REMBOLSADO
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos