Motion
BE35
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio
Artículo MI #03125996
No. Fabricante BE35
Precio187.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio
Artículo MI #03125996
No. Fabricante BE35
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
Precio187.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    21 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    14.4 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SER
  • UPC_NO
    4012802801873

Descripción general

Descripción del fabricante
BE35-XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"