Motion
NS5936-24T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS5936-24T 1IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5936 de Rexnord"
Artículo MI #03126286
No. Fabricante NS5936-24T 1IN 1KW1SS PA
Precio114.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS5936-24T 1IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5936 de Rexnord"
Artículo MI #03126286
No. Fabricante NS5936-24T 1IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio114.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    28.2 mm
  • Diámetro exterior
    149.4 mm
  • Paso
    5.801 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7990 pulg.
  • Ancho de diente
    4.6 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS5936
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699406504

Descripción general

Descripción del fabricante
614-107-1 NS5936-24T 1 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 5930 con orificio 24Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"