Motion
BOLSA SYNFLUSH FG 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNFLUSH FG 5GAL PAIL

Aceite para máquinas SYNFLUSH FG - Sí, 5 gal, cubo, grado ISO 46
Artículo MI #03126462
No. Fabricante SYNFLUSH FG 5GAL PAIL
Precio582.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNFLUSH FG 5GAL PAIL

Aceite para máquinas SYNFLUSH FG - Sí, 5 gal, cubo, grado ISO 46
Artículo MI #03126462
No. Fabricante SYNFLUSH FG 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio582.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Aplicación
    por lo tanto, se puede utilizar al cambiar de muchos tipos de fluidos sin dejar atrás incompatib, LUBRIPLATE Synflush FG es compatible con polialfaolefina sintética, poliolesteres, diésteres, polialquilenglicoles (PAG), así como fluidos a base de minerales
  • Tipo de base
    Semisintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •NSF H1 registrado •Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles
  • Punto de inflamación
    218°C/425 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215596102
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -45°C/-49 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215596102
  • Viscosidad
    48

Descripción general

Descripción del fabricante
L0961-060 CUBO DE SINFLUSH DE ACEITE FG 5GAL
  • NSF H1 registrado
  • Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos