Motion
CJ38A p. m. 30MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ38A PM 30MMH7 8X3.3MMKW

68514472004 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ38, Mordaza curvada, calibre de 30 mm, acabado con chaveta, metal en polvo
Artículo MI #03126572
No. Fabricante CJ38A PM 30MMH7 8X3.3MMKW
Precio112.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ38A PM 30MMH7 8X3.3MMKW

68514472004 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ38, Mordaza curvada, calibre de 30 mm, acabado con chaveta, metal en polvo
Artículo MI #03126572
No. Fabricante CJ38A PM 30MMH7 8X3.3MMKW
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
Precio112.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ38
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.6000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Peso
    2.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144720047
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144720047

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ38A-HUB-PM-30MMH7-8X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo