Motion
PMC-22060
Prince PMC-22060 cilindro soldado Hyd reparable, calibre de 6", longitud de recorrido: 60", puerto SAE-10, 3 etapas, diámetro de la varilla: 3"
Artículo MI #03126689
No. Fabricante PMC-22060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prince PMC-22060 cilindro soldado Hyd reparable, calibre de 6", longitud de recorrido: 60", puerto SAE-10, 3 etapas, diámetro de la varilla: 3"
Artículo MI #03126689
No. Fabricante PMC-22060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    6 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longitud retraída
    75 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    3 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    60 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Material del sello
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-22060 CILINDRO/6 X 60/SOLDADURA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"