Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor3 oz
- Peso0.23 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ComposiciónMineral
- Tipo de contenedorTubo
- InflamabilidadNo inflamable
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-67 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340375352
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación