Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL110
- Grosor del elemento11.43 mm
- Desalineación angular máxima0.5 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior84.07 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleL/AL110
- Material del elementoElastómero termoplástico (Hytrel)
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514438097
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144380975
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- Capacidad de par2268 pulg.
- UPC_NO685144380975