Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la almohadilla de respaldo6 pulg.
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Altura total5 pulg.
- Longitud total9.76 pulg.
- Tamaño de la almohadilla6.00 pulg.
- Peso de la herramienta4.2 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeLado
- Caballos de fuerza0.25 CV
- IncluyeHerramienta desnuda
- Velocidad máxima12000 rpm
- Forma de la almohadillaCircular
- Nivel de sonido84.3 dB(a)
Descripción general
- Comodidad: la lijadora silenciosa de doble acción viene con un silenciador incorporado para una mayor comodidad del usuario.
- Rendimiento: un regulador integrado y ajustable permite un control positivo de la velocidad, mientras que su tamaño compacto le permite acceder a espacios estrechos y de difícil acceso.
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación