Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad11.1800 pulg.
- Altura6.1200 pulg.
- Longitud16-3/4 pulg.
- Peso7.94 lb
Detalles
- ColorNegro
- MaterialEspuma
- TipoEstuche protector
- UPC_NO019428006006
Descripción general
- Compatible con portátiles de hasta 17"
- 3 bloqueo de combinación de esfera incluido
- Mango sobremoldeado plegable
- Cierres de doble tiro de fácil apertura
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Elija N Pluck™ con espuma de tapa convolucionada
- Correa acolchada para el hombro
- Servicio de placa de identificación personalizada disponible
- Garantía de excelencia de por vida
- Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
- Información de bloqueo de combinación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación