Motion
1600-000-110

PELICAN PRODUCTS
1600-000-110

Caja de herramientas - 16.5000 in de profundidad, 7.8700 in de alto, negro, estuche protector
Artículo MI #03129406
No. Fabricante 1600-000-110
Precio407.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PELICAN PRODUCTS
1600-000-110

Caja de herramientas - 16.5000 in de profundidad, 7.8700 in de alto, negro, estuche protector
Artículo MI #03129406
No. Fabricante 1600-000-110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio407.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    16.5000 pulg.
  • Altura
    7.8700 pulg.
  • Longitud
    21.43 pulg.
  • Peso
    14.11 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Espuma
  • Número de compartimentos
    2
  • Tipo
    Estuche protector
  • UPC_NO
    019428020170

Descripción general

Descripción del fabricante
1600-000-110 1600 WL WF BLK
  • Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
  • Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
  • Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
  • Junta tórica
  • Cómodo mango sobremoldeado de goma
  • Herrajes de acero inoxidable y protectores de candado
  • 2 niveles Pick N Pluck™ con espuma de tapa contorneada
  • Servicio de placa de identificación personalizada disponible
  • Garantía de excelencia de por vida

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"