Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.500 pulg.
- Ancho general0.570 pulg.
- Diámetro del eje4.375 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893514000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Tipo de selloLabio externo
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.