Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Altura total2.09 pulg.
- Longitud total10.87 pulg.
- Ancho general2.09 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varilla7/16-20 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca7/16-20 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular6 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, propósito gen., PNP de 3 hilos
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareEstilo de brida frontal
- ImánIntegrado
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Tipo de montajeBrida delantera
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +60 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla simple - No giratoria
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2
- TipoNo rotativo
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDGKFN32-0600-G5PL CILINDRO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad