Motion
5428N
Alicates de corte diagonales pesados - Capacidad de corte de 12 AWG, 8 pulg. Longitud total
Artículo MI #03129673
No. Fabricante 5428N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de corte diagonales pesados - Capacidad de corte de 12 AWG, 8 pulg. Longitud total
Artículo MI #03129673
No. Fabricante 5428N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    25/32 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    15/32 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-7/32 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Capacidad de corte
    12 AWG
  • Código de armonización
    8203206030
  • Número de Upc del fabricante
    037103212740

Descripción general

Descripción del fabricante
5428N ALICATE SLD-JT PESADO 8" DIAG
  • Diseñado para cortar alambres de alta resistencia
  • Bordes de corte endurecidos a mano por inducción electrónica de larga duración
  • Hecho de acero forjado para herramientas de aleación
  • Probado individualmente para determinar la resistencia y la capacidad de corte
  • Cabezal pulido
  • Empuñaduras de mango con cojín antideslizante rojo
  • Cabeza angulada para corte offset
  • Bordes de corte estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo