Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza3/4 pulg.
- Grosor de la mordaza1/2 pulg.
- Ancho de la mordaza7/8 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- AplicaciónServicio pesado
- Capacidad de corte12 AWG
- Material del mangoAgarradera de amortiguación de doble inmersión
- Código de armonización8203206030
- Número de Upc del fabricante037103213471
Descripción general
- Diseñado para un potente cable blindado Bx de corte pesado y de corte de punta
- Bordes de corte endurecidos y afilados a mano por inducción electrónica
- Hecho de acero forjado para herramientas de aleación
- Probado individualmente para determinar la resistencia y la capacidad de corte
- Cabezal pulido
- Mangos totalmente a la moda para un máximo aprovechamiento
- Empuñaduras de mango con cojín antideslizante rojo