Motion
CM-UKP207

NTN
CM-UKP207

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 35 mm
Artículo MI #03130219
No. Fabricante CM-UKP207
Precio297.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UKP207

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 35 mm
Artículo MI #03130219
No. Fabricante CM-UKP207
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
Precio297.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359053937
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359053937

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UKP207 BRG