Motion
H1627S
Racor de grasa estándar - Ángulo recto, Tamaño de rosca de 1/4-18 pulg., Tipo de rosca PTF
Artículo MI #03130260
No. Fabricante H1627S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de grasa estándar - Ángulo recto, Tamaño de rosca de 1/4-18 pulg., Tipo de rosca PTF
Artículo MI #03130260
No. Fabricante H1627S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/4-18 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud del mango
    0.42 pulg.

Detalles

  • Comprobación de bola
    Con retención de bola
  • Finalizar
    Zinc
  • Tipo de rosca de ajuste
    PTF
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Accesorio de engrase estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
H1627S (1/4" NPT ACERO INOX. RECTO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo