Motion
LD-20X24-TUFR

Dodge
LD-20X24-TUFR

Marco para recogida de bloque de almohada - LD, Tipo de montaje de sillín de dos piezas, 24.0000 in de recorrido, 38 in de centro de perno, 39.5000 in de longitud
Artículo MI #03130265
No. Fabricante LD-20X24-TUFR
Precio782.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
LD-20X24-TUFR

Marco para recogida de bloque de almohada - LD, Tipo de montaje de sillín de dos piezas, 24.0000 in de recorrido, 38 in de centro de perno, 39.5000 in de longitud
Artículo MI #03130265
No. Fabricante LD-20X24-TUFR
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
Precio782.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.0000 pulg.
  • Altura total
    2.5938 pulg.
  • En general Longitud  
    39.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín de dos piezas
  • Número de catálogo del fabricante
    039003
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    LD
  • Estilo
    Servicio ligero
  • UPC_NO
    782475424900

Descripción general

Descripción del fabricante
LD20X24TUFR MONTURA DE TOMA 039003

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos