Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno104.94 mm
- Diámetro exterior115.0000 mm
- Ancho general20 mm
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.662 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- País de origenMX
- Tipo de lubricaciónGrasa o aceite
- Número de Upc del fabricante662327474089
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
- SerieSerie 1000 Ancho estrecho-Luz extra
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado