Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Radio de filete1.52 mm
- Outside Diameter80 mm
- Overall Width21 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso1.13 lb
Details
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
- Autorización internaC0
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +275 °F
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloNo separable
- SerieMedio
Descripción general
Descripción del fabricante
MR1307EB COJINETE MR1307EB