Motion
60/28ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 28 mm de DI, 52 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #03131018
No. Fabricante 60/28ZZ
Precio80.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 28 mm de DI, 52 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #03131018
No. Fabricante 60/28ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 60/28ZZ es un rodamiento de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 28mm y 52mm , construido para durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    60/28ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176423468
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176423468

Descripción general

Descripción del fabricante
60/28ZZ BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like