Motion
32476
Destornillador de múltiples puntas con punta ranurada - Agarradera de cojín, Tipo de punta de punta: Destornillador de tuerca, Phillips, ranurado, Phillips n.o 1, Phillips n.o 2 , 3/16 ranurado en pulg., 5/16 llave de tuerca en pulg., 9/32 ranurado en tamaños de punta de punta
Artículo MI #03131129
No. Fabricante 32476
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de múltiples puntas con punta ranurada - Agarradera de cojín, Tipo de punta de punta: Destornillador de tuerca, Phillips, ranurado, Phillips n.o 1, Phillips n.o 2 , 3/16 ranurado en pulg., 5/16 llave de tuerca en pulg., 9/32 ranurado en tamaños de punta de punta
Artículo MI #03131129
No. Fabricante 32476

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    Phillips n.o 1, Phillips n.o 2 , 3/16 pulg. ranurado, Punta de destornillador de tuerca n.o 5/16 pulg., 9/32 pulg. ranurado

Detalles

  • Acabado/revestimiento de la broca
    Enchapado en cromo
  • Estilo de punta de broca
    Destornillador de tuerca, Phillips, ranurado
  • Bits de doble extremo
    Doble extremo
  • Almacenamiento de bits de mango
    5
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Mango reemplazable
    Mango fijo
  • Recubrimiento de acabado de mango
    Enchapado en cromo
  • UPC_NO
    092644324765

Descripción general

Descripción del fabricante
32476 5/1 DESTORNILLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno