Motion
5185
Organizadores de herramientas - Soporte, 2.6250 in de longitud, 0.7500 in de altura, material de cuero
Artículo MI #03131131
No. Fabricante 5185
Precio16.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Organizadores de herramientas - Soporte, 2.6250 in de longitud, 0.7500 in de altura, material de cuero
Artículo MI #03131131
No. Fabricante 5185

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.8 pulg.
  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Altura o ancho general
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    2.5 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El portaherramientas está diseñado para llevar cuchillos utilitarios • Estructura de cuero para una larga vida útil • Cosido y remachado para satisfacer las demandas de su lugar de trabajo • Ranurado para ajustarse a cinturones de hasta 2-1/2-Inches (6.4 cm) de ancho • Ensamblado en los EE. UU. de componentes importados • Mide 8.25 x 2.625 x 0.75-Inch
  • Material
    Piel
  • Tipo de almacenamiento
    Soporte
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
5185 PORTACUCHILLAS
  • El portaherramientas está diseñado para llevar cuchillos de utilidad
  • Estructura de piel para una larga vida útil
  • Cosido y remachado para satisfacer las demandas de su lugar de trabajo
  • Ranurado para correas de hasta 2-1/2-Inches (6.4 cm) de ancho
  • Montado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados
  • Mide 8.25 x 2.625 x 0.75-Inch

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo