Motion
5716
Portaherramientas - Portaherramientas, 2-1/2 in de longitud, 7-3/4 in de altura, Material Cordura
Artículo MI #03131133
No. Fabricante 5716
Precio28.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas - Portaherramientas, 2-1/2 in de longitud, 7-3/4 in de altura, Material Cordura
Artículo MI #03131133
No. Fabricante 5716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    7-3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Proteja tanto la herramienta como al usuario con un portaherramientas Klein • Fabricado con nylon Cordura para una máxima resistencia a la abrasión, las perforaciones y el desgarro • Sostiene cuchillos estándar u otras herramientas pequeñas • Fácilmente acoplable a un cinturón de herramientas para un acceso cómodo
  • Para usar con
    Herramientas manuales pequeñas, cuchillos de utilidad
  • Incluye
    Material de 1000 denieres
  • Material
    Cordura
  • Tipo de almacenamiento
    Soporte
  • Correa
    Sin correa de transporte
  • UPC_NO
    092644551819
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
5716 CUCHILLA DE SERVICIOS
  • Proteja tanto la herramienta como al usuario con un portaherramientas Klein
  • Fabricado con nailon Cordura para una máxima resistencia a la abrasión, las perforaciones y los desgarros
  • Sostiene cuchillo estándar u otras herramientas pequeñas
  • Fácil de acoplar a un cinturón de herramientas para un acceso cómodo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo