Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud total7-5/16 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Página de producto del fabricante
- Sin chispasSin chispas
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHolgura
- UPC_NO092644650079
Descripción general
- Longitud estándar para la mayoría de las aplicaciones; se ajusta sobre pernos y pernos largos
- Los ejes huecos completos facilitan el trabajo en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
- El extremo del mango también está codificado por colores para facilitar la identificación
- El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
- Tip-Ident® identifica rápidamente el destornillador y el tamaño de la tuerca