Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud total7-5/16 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Página de producto del fabricante
- Sin chispasSin chispas
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHolgura
- UPC_NO092644650062
Descripción general
- Longitud estándar para la mayoría de las aplicaciones
- Ajuste sobre pernos y pernos largos
- Tamaño del mango: 3”