Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total130 mm, 137 mm, 155 mm, 165 mm, 181 mm, 191 mm, 229 mm, 248 mm
- Rango de tamaños de llaveDe 7 a 19 mm
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosBolsa
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas11
- UPC_NO092644685026
- Tipo de juego de llavesCombinación