Motion
FCB22455EH

Link-Belt (RRX)
FCB22455EH

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03131221
No. Fabricante FCB22455EH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FCB22455EH

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03131221
No. Fabricante FCB22455EH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    4-3/8 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Peso
    36.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327422424

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22455EH BRILLANTE BLK FC-B22455EH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo