Motion
EMPUÑADURA PS1873TAB  SSL-3.75IN D EPDM BK 50SH

Rexnord (RRX)
PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN D EPDM BK 50SH

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.7500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color tostado
Artículo MI #03131238
No. Fabricante PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN D EPDM BK 50SH
Price$183.82/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN D EPDM BK 50SH

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.7500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color tostado
Artículo MI #03131238
No. Fabricante PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN D EPDM BK 50SH
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
Su precio$183.82/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    3.7500 pulg.
  • Chain Pitch  
    1.5 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Details

  • Material de la cadena base
    PS
  • Material de la cadena
    Serie Silver Platinum
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Serie Silver Platinum
  • Material del vuelo
    PS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699666656

Descripción general

Descripción del fabricante
81430577 PS1873TSSL AGARRE S/G 582-7
  • PS1873TAB 3.75 Inch Wide SideGrip™ Chain With Lubricated Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Silver Platinum Series Material and Supplied With Black EPDM D Shaped 50 Shore A Grippers

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs