Motion
HN 8-9

SKF
HN 8-9

Llave de Llave - Estilo Gancho, Capacidad 58 a 65 mm, OAL 243 mm
Artículo MI #03131312
No. Fabricante HN 8-9
Precio65.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HN 8-9

Llave de Llave - Estilo Gancho, Capacidad 58 a 65 mm, OAL 243 mm
Artículo MI #03131312
No. Fabricante HN 8-9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del gancho
    7 mm
  • Longitud total
    243 mm
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    De 58 a 65 mm
  • Estilo de mango
    Empuñadura de plástico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572273951
  • Estilo de llave
    Gancho
  • UPC_NO
    7316572273951
  • Versatilidad
    Fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE GANCHO HN 8-9
  • Minimiza el riesgo de daños en el eje y la tuerca
  • El mango de plástico es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para proporcionar un mejor agarre
  • El mango de plástico minimiza el contacto directo del metal con la piel, reduciendo el riesgo de corrosión en el área del mango
  • La designación de la llave está grabada con láser, lo que permite una fácil identificación y selección
  • Disponible como juego: SKF HN 4-16/SET que contiene 9 llaves para tamaños de tuerca de bloqueo de 4 a 16