Motion
BA105ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #03131707
No. Fabricante BA105ZOH
Precio10.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #03131707
No. Fabricante BA105ZOH
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
Precio10.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA105ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho total de 0.3125 in y peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de bajo perfil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA105ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    3220 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 105 ZOH
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno