Motion
56C17F5325H

LEESON ELECTRIC
56C17F5325H

Motor de uso agrícola - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #03131988
No. Fabricante 56C17F5325H
Precio526.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C17F5325H

Motor de uso agrícola - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #03131988
No. Fabricante 56C17F5325H
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
Precio526.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.5600 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    8.8 A;4.2-4.4 A a 115 V;208-230 V
  • Aplicaciones
    Agrícola
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/2, F#56C, RPM:1800, 115/208-230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.8/4.2-4.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Par de carga completa
    24.1 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    F102
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027764
  • Modelo
    56C17F5325H
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Código de diseño del motor
    L
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856027764
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM F102 TEFC 115/208-230V 56
  • Extremo del eje bloqueado mecánicamente en los modelos con cara C Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto Eslinga del eje Protector térmico de reinicio manual a baja temperatura Construcción totalmente cerrada y totalmente sellada para ambientes sucios Drenajes de condensación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo