Motion
KHLFL206
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03132446
No. Fabricante KHLFL206
Precio54.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03132446
No. Fabricante KHLFL206
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
Precio54.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    90.50 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    113 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    KH206
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHLFL200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250107810

Descripción general

Descripción del fabricante
KHLFL206 30MM FLG 2-BOLT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"