Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total163 mm
- Ancho general120 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ2000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieVQ
- Tipo de cableadoSistema de transmisión serie