Motion
SB-8E
SB - Extremo macho roscado izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03132554
No. Fabricante SB-8E
Precio396.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SB - Extremo macho roscado izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03132554
No. Fabricante SB-8E
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
Precio396.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3125 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    12527 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SB
  • Estándares cumplidos
    AMS 5630, AMS 5643
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029050350

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA BARRA L/H MACHO DE SB-8ET SS CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle