Motion
BA168ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #03132679
No. Fabricante BA168ZOH
Precio13.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #03132679
No. Fabricante BA168ZOH
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
Precio13.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    8240 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA168ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.2500 pulgadas, un ancho total de 0.5000 pulgadas y un peso de 0.04 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA168ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    12000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA168ZOH COJINETE DE AGUJA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"