Motion
BA2110ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.3125 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #03132680
No. Fabricante BA2110ZOH
Precio17.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.3125 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #03132680
No. Fabricante BA2110ZOH
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
Precio17.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    15400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA2110ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.3125 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho total de 0.6250 in y peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA2110ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    23900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA2110ZOH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"