Motion
BHA1616ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #03132684
No. Fabricante BHA1616ZOH
Precio16.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #03132684
No. Fabricante BHA1616ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    26400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA1616ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.3125 pulgadas, ancho total de 1.0000 pulgadas y peso de 0.10 libras, lo que lo hace ideal para entornos exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA1616ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    44500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA1616ZOH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"