Motion
BHA2020ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #03132686
No. Fabricante BHA2020ZOH
Precio20.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #03132686
No. Fabricante BHA2020ZOH
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
Precio20.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    40000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA2020ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho total de 1.2500 in y peso de 0.18 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA2020ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    69600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA2020ZOH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle