Motion
LRT202520
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #03132687
No. Fabricante LRT202520
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #03132687
No. Fabricante LRT202520
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
Su precio$13.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Ancho general
    20.5 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    28900 N
  • Descripción larga
    El LRT202520 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 20.5 mm y un peso de 0.06 lb, ideal para maquinaria que requiere un soporte de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT202520
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    35000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT202520

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"