Motion
ECR2032BP

ENERGIZER
ECR2032BP

Batería de botón de litio Energizer - 2032, Química: litio, 3 V
Artículo MI #03132902
No. Fabricante ECR2032BP
Precio3.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
ECR2032BP

Batería de botón de litio Energizer - 2032, Química: litio, 3 V
Artículo MI #03132902
No. Fabricante ECR2032BP

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    2032
  • Diámetro
    20 mm
  • Dimensiones
    20 diám. x 3.2
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.26 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    240 mAh
  • Química de la batería
    Litio
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    3
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Batería para monedas de litio Energizer 2032 con embalaje a prueba de niños • Ofrece un rendimiento duradero y fiable en dispositivos especiales como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos • Mantiene la energía hasta 10 años en almacenamiento, garantizando que tenga preparadas baterías para monedas de litio cuando las necesite • Reemplazo para: L14, DL2032, SB-T15 y 5004LC • Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F
  • Código Iec
    CR2032
  • Cantidad del paquete
    1
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
ECR2032BP RELOJ DE 3V LUCES/MURCIÉLAGO ELECTRÓNICO
  • Batería para monedas de litio Energizer 2032 con embalaje a prueba de niños
  • Ofrece un rendimiento duradero y fiable en dispositivos especializados como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos
  • Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de litio para monedas listas cuando las necesite
  • Reemplazo para: L14, DL2032, SB-T15 y 5004LC
  • Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno