Motion
CP785
Destornillador de taladro neumático - CP785, No reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 3/8 pulg., Caballos 0.5 hp, Velocidad máxima 2400 rpm
Artículo MI #03133243
No. Fabricante CP785
Precio360.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de taladro neumático - CP785, No reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 3/8 pulg., Caballos 0.5 hp, Velocidad máxima 2400 rpm
Artículo MI #03133243
No. Fabricante CP785
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
Precio360.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451026226
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.50 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    CP785
  • UPC_NO
    015451026226

Descripción general

Descripción del fabricante
CP785 3/8 BROCA
  • El motor potente y eficiente resiste los bloqueos
  • Manipule el escape permitiendo que el aire fluya lejos del operador