Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
Detalles
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Estilo de mangoPistola
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Número de Upc del fabricante15451400187
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima500 rpm
- Clasificación de potencia0.50 CV
- ReversibleNo reversible
- SerieCP785
Descripción general
Descripción del fabricante
CP785H 1/2 BROCA
- El motor potente y eficiente resiste los bloqueos
- Manipule el escape permitiendo que el aire fluya lejos del operador
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature